Utičnica za kabel CEE PRATIKA 16A 400VV 4P IP67 6h CRV bv [PKY16M734]
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 400V
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.