Utičnica za kabel CEE PRATIKA 16A 400VV 5P IP67 6h CRN [PKF16M735]
ŠIFRA 2634816
EAN 3303432032784
SCHNEIDER ELECTRIC
PKF16M735
CEE Utičnica PratiKa – ravna – 16 A – 3P + N + E – 380 do 415 V AC – IP67
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.