Utičnica za kabel CEE PRATIKA 63A 200-250 V (50+60 Hz) plavaV 3P IP67 6h PLA [81478]
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 63
- Napon prema EN 60309-2 (V): 200-250 V (50+60 Hz) modra
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.