Utičnica zidna CEE PRATIKA 32A 200-250 V (50+60 Hz) plava 3P IP44 6h PLA [PKF32W423]
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) plava
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.