Utikač za kabel CEE IEC 309 16A 230V 3P IP44 6h Ravno PLA vij. [GW60004H]

ŠIFRA 1220570 EAN 8011564796584 GEWISS GW60004H
Vtikač za kabel CEE Gewiss IEC 309, 3 polni v modri barvi. Nazivni tok 16 A. Zaščita IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IEC 309
  • IEC jačina struje (A): 16
  • Napon prema EN 60309-2: 230V
  • Broj polova (P): 3
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Namještanje sata (h): 6
  • Smjer utičnog elementa: Ravno
  • Identifikacijska boja: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.