Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 5P IP44 6h Ravno CRV vij. [GW60020H]

ŠIFRA 1220574 EAN 8011564796881 GEWISS GW60020H
Vtikač za kabel CEE Gewiss IEC 309, 5 polni v rdeči barvi. Nazivni tok 32 A. Zaščita IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IEC 309
  • IEC jačina struje (A): 32
  • Napon prema EN 60309-2: 400V
  • Broj polova (P): 5
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Namještanje sata (h): 6
  • Smjer utičnog elementa: Ravno
  • Identifikacijska boja: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.