Utikač za kabel CEE PRATIKA 32A 230V 3P IP67 6h Ravno PLA bv [PKX32M723]

ŠIFRA 2634685 EAN 3303432009656 SCHNEIDER ELECTRIC PKX32M723
CEE utikač PratiKa – ravan – 32 A – 2P + E – 200 do 250 V AC – IP67
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PRATIKA
  • IEC jačina struje (A): 32
  • Napon prema EN 60309-2: 230V
  • Broj polova (P): 3
  • Vrsta zaštite (IP): IP67
  • Namještanje sata (h): 6
  • Smjer utičnog elementa: Ravno
  • Identifikacijska boja: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.