Utikač za kabel CEE PRATIKA 32A 400V 4P IP67 6h Ravno CRV bv [PKX32M734]
ŠIFRA 2634689
EAN 3303432009731
SCHNEIDER ELECTRIC
PKX32M734
CEE utikač PratiKa – ravan – 32 A – 3P + E – 380 do 415 V AC – IP67
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.