Utikač za kabel CEE PRATIKA 63A 230 V (50+60 Hz) plava 4P IP67 9h Ravno PLA [81379]
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 63
- Napon prema EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) plava
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 9
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.