Utikač za kabel CEE PRATIKA 63A 400 V (50+60 Hz) crvena 4P IP67 6h Ravno CRV [81382]
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 63
- Napon prema EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) crvena
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.