Utikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E Ravno Plastika CRN 16A 230V [BIZ 700816]
ŠIFRA 2848782
EAN 3700882122629
BizLine
BIZ 700816
Vtikač BizLine 2P+E iz PVC v črni barvi. Nazivna napetost 230 V, tok 16 A.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BizLine
- Izvedba: 2P+E
- Smjer utičnog elementa (st.): Ravno
- Materijal: Plastika
- Boja: Crna
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (A): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.