Utikač zidni CEE SEZ 32A 400V 5P IP44 6h CRV [10004769.00 - IPN3253]
- Linija proizvoda: SEZ
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.