Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX12-11 12mm IP65 PG11 18,5mm SIV [ECGX12-11]
- Linija proizvoda: EC
- Nazivni promjer (mm): 12
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG11
- Veličina priključnog navoja: 18,5mm
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.