Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX12M, 12mm IP65 Metrički12x1,5 16mm SIV [ECGX12M]
- Linija proizvoda: EC
- Nazivni promjer (mm): 12
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Vrsta navoja: Metrički
- Veličina priključnog navoja: 16
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.