Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX16M, 16mm IP65 Metrički16x1,5 20mm SIV [ECGX16M]
- Linija proizvoda: EC
- Nazivni promjer (mm): 16
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Vrsta navoja: Metrički
- Veličina priključnog navoja: 20
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.