Ventilator za ormar FINDER S filtrom 400m3/h 224x224 / 255x255mm 230V AC bv [7F.20.8.230.4400 - 7F2082304400]
- Linija proizvoda: FINDER
- S filtrom: S filtrom
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 400
- Visina (mm): 224x224 / 255x255
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.