Ventilator za ormar FINDER S filtrom 55m3/h 125x125 / 155x155mm 24V DC bv [7F.20.9.024.2055 - 7F2090242055]
- Linija proizvoda: FINDER
- S filtrom: S filtrom
- Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 55
- Visina (mm): 125x125 / 155x155
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.