Ventilator za stan MTG Standard fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 98m3/h [12257 - MTG A-100]
- Linija proizvoda: MTG
- Sastavljanje: Dvostruki bit
- Nazivna širina (mm): fi 100
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 98
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.