Ventilator za stan VORTICE centrifugalni N/O Standard fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 270m3/h [11952 - SUPER]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Izvedba: centrifugalni N/O
- Sastavljanje: Dvostruki bit
- Nazivna širina (mm): fi 100
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 270
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.