Ventilator za stan VORTICE odvodni/dovodni avtomatik fi 150mm 230V BIJ IPX4 Plastika 380/215m3/h kuglični ležaj [12615 - V 150/6" AR LL S]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Izvedba: odvodni/dovodni
- Sastavljanje: avtomatik
- Nazivna širina (mm): fi 150
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 380/215
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.