Ventilator za stan VORTICE Standard fi 120mm 230V BIJ IPX4 Plastika 175m3/h [11147 - MFO 120/5"]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Sastavljanje: Dvostruki bit
- Nazivna širina (mm): fi 120
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 175
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.