Ventilator za stan VORTICE timer žaluzina fi 120mm 230V BIJ IPX4 Plastika 175m3/h [11331 - M 120/5" AT]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Sastavljanje: timer žaluzina
- Nazivna širina (mm): fi 120
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 175
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.