Ventilator za stan VORTICE žaluzina PIR fi 120mm 230V BIJ IPX4 Plastika 175m3/h kuglični ležaj [11784 - M 120/5" A PIR LL]
ŠIFRA 2778954
EAN 8010300117843
VORTICE
11784 - M 120/5" A PIR LL
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VORTICE
- Sastavljanje: žaluzina PIR
- Nazivna širina (mm): fi 120
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 175
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.