Video interfon BPT-LITHOS /FUTURA X1 7'' Nadžbukno BIJ LCD 7"mm [262621160 - FUTURAKIT04]
- Linija proizvoda: BPT-LITHOS
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: bijela
- Sustav slike: LCD
- Dijagonala zaslona (mm): 7"
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.