Zaštitna cijev Hellermanntyton FCTUV16-PA6UV-BK (50m) UV stabilnamm 16,5mm -40 °C to +125 °C CRN bezhalogen [169-00167 - FCTUV16-PA6UV-BK]

ŠIFRA 2848996 EAN 5022660182150 Hellermanntyton 169-00167 - FCTUV16-PA6UV-BK
UV odporna zaščitna cevproizvajalca Hellermann Tyton, FCTUV 20,7/16,5 mm, črne barve, brezhalogena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Vanjski promjer (mm): 20,7
  • Unutarnji promjer (mm): 16,5
  • Temperatura primjene (ST.C): -40 °C to +125 °C
  • Boja: Crna
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.