Zaštitna cijev Hellermanntyton fleksibilna dvostruka HG-DC34 34mm 34,5mm 27mm -40ST.C CRN bezhalogen [166-11805 - HG-DC34-PA6-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: HG-DC34
- Nazivni promjer (mm): 34
- Vanjski promjer (mm): 34,5
- Unutarnji promjer (mm): 27
- Temperatura primjene (ST.C): -40
- Boja: Crna
- Bez halogena: brezhalogen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.