• Privatna
  • Zaštitna cijev Hellermanntyton fleksibilna dvostruka HG-DC42 42mm 42,5mm 34,8mm -40ST.C CRN bezhalogen
E-katalog

Zaštitna cijev Hellermanntyton fleksibilna dvostruka HG-DC42 42mm 42,5mm 34,8mm -40ST.C CRN bezhalogen [166-11806 - HG-DC42-PA6-BK]

ŠIFRA 2788613 EAN 4031026310831 Hellermanntyton 166-11806 - HG-DC42-PA6-BK
Zaščitna dvojna cev Hellermann Tyton HG-DC42, zunanji fi: 42,5mm, notranje: 34,8mm, material PA6, barva črna, dolžina 25 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Izvedba: HG-DC42
  • Nazivni promjer (mm): 42
  • Vanjski promjer (mm): 42,5
  • Unutarnji promjer (mm): 34,8
  • Temperatura primjene (ST.C): -40
  • Boja: Crna
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.