• Privatna
  • Zaštitna cijev Hellermanntyton fleksibilni dvostruki HG-DC11-PA6-BK 11mm 11,2mm 6,7mm -40ST.C CRN bezhalogen
E-katalog

Zaštitna cijev Hellermanntyton fleksibilni dvostruki HG-DC11-PA6-BK 11mm 11,2mm 6,7mm -40ST.C CRN bezhalogen [166-11800 - HG-DC11-PA6-BK]

ŠIFRA 2800438 EAN 4031026310770 Hellermanntyton 166-11800 - HG-DC11-PA6-BK
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Nazivni promjer (mm): 11
  • Vanjski promjer (mm): 11,2
  • Unutarnji promjer (mm): 6,7
  • Temperatura primjene (ST.C): -40
  • Boja: Crna
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.