• Privatna
  • Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-SW34 (50m) HG-SW34 34mm 34,5mm 28,1mm -40/120°CST.C CRN bezhalogen
E-katalog

Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-SW34 (50m) HG-SW34 34mm 34,5mm 28,1mm -40/120°CST.C CRN bezhalogen [166-11118 - HG-SW34-PA6-BK]

ŠIFRA 2789484 EAN 4031026310640 Hellermanntyton 166-11118 - HG-SW34-PA6-BK
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Izvedba: HG-SW34
  • Nazivni promjer (mm): 34
  • Vanjski promjer (mm): 34,5
  • Unutarnji promjer (mm): 28,1
  • Temperatura primjene (ST.C): -40/120°C
  • Boja: Crna
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.