• Privatna
  • Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-SW42 42mm 42,5mm 35,5mm -40/120°CST.C CRN bezhalogen
E-katalog

Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-SW42 42mm 42,5mm 35,5mm -40/120°CST.C CRN bezhalogen [166-11113 - HG-SW42-PA6-BK]

ŠIFRA 2788397 EAN 4031026302362 Hellermanntyton 166-11113 - HG-SW42-PA6-BK
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Izvedba: HG-SW42
  • Nazivni promjer (mm): 42
  • Vanjski promjer (mm): 42,5
  • Unutarnji promjer (mm): 35,5
  • Temperatura primjene (ST.C): -40/120°C
  • Boja: Crna
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.