• Privatna
  • Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-SW67-PA6-BK 67mm 67,2mm 56,3mm -40ST.C CRN bezhalogen
E-katalog

Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-SW67-PA6-BK 67mm 67,2mm 56,3mm -40ST.C CRN bezhalogen [166-11109 - HG-SW67-PA6-BK]

ŠIFRA 2804723 EAN 4031026302324 Hellermanntyton 166-11109 - HG-SW67-PA6-BK
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Nazivni promjer (mm): 67
  • Vanjski promjer (mm): 67,2
  • Unutarnji promjer (mm): 56,3
  • Temperatura primjene (ST.C): -40
  • Boja: Crna
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.