Zaštitna cijev SILVYN ELTmm 14,7mm x 10mm PVC PLA [61751700]
ŠIFRA 2620342
EAN 4044773365146
LAPP
61751700
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SILVYN
- Nazivni promjer (mm): ELT
- Vanjski promjer (mm): 14,7
- Unutarnji promjer (mm): x 10
- Materijal: PVC
- Boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.