Zaštitna FID sklopka ACTI9 ID K 2P 40A 0,03A A 2M [A9Z01240]
ŠIFRA 1224319
EAN 3606480482762
SCHNEIDER ELECTRIC
A9Z01240
Acti 9 ID K – sklopka za diferencijalnu struju – 2P – 40 A – 30 mA – tip A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ACTI9 ID K
- Broj polova (P): 2
- Izmjerena struja (A): 40
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: A
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.