Zaštitna FID sklopka ACTI9 ID K 4P 40A 0,3A AC 4M [A9Z06440]
ŠIFRA 1213838
EAN 3606480500503
SCHNEIDER ELECTRIC
A9Z06440
Acti 9 ID K – sklopa za diferencijalnu struju – 4P – 40 A – 300 mA – tip AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ACTI9 ID K
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 40
- Mjerenje struje kvara (A): 0,3
- Vrsta struje kvara: AC
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.