Zaštitna FID sklopka ACTI9 ID K 4P 63A 0,03A A 4M [A9Z01463]
ŠIFRA 1224320
EAN 3606480482793
SCHNEIDER ELECTRIC
A9Z01463
Acti 9 ID K – sklopa za diferencijalnu struju – 4P – 63 A – 30 mA – tip A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ACTI9 ID K
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 63
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: A
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.