Zaštitna FID sklopka ACTI9 ID K 4P 63A 0,03A AC 4M [A9Z05463]
ŠIFRA 1214505
EAN 3606480500497
SCHNEIDER ELECTRIC
A9Z05463
Acti 9 ID K – sklopa za diferencijalnu struju – 4P – 63 A – 30 mA – tip AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ACTI9 ID K
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 63
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: AC
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.