Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P2 2P 80A 0,3A AC brez selek.zašč. 2M [002061234 - EFI-P2 AC 80/0.3]
ŠIFRA 2783343
EAN 3838895864875
ETI
002061234 - EFI-P2 AC 80/0.3
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P2 - 2 polno, nazivnega toka 80A, tipa AC in nazivnega diferenčnega toka 300mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI EFI P2
- Broj polova (P): 2
- Izmjerena struja (A): 80
- Mjerenje struje kvara (A): 0,3
- Vrsta struje kvara: AC
- Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.