Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P4 NL 4P 25A 0,1A A brez selek.zašč. 4M [002061821 - EFI-P4 A 25/0.1 NL]
ŠIFRA 2783423
EAN 3838895867340
ETI
002061821 - EFI-P4 A 25/0.1 NL
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P4 - 4 polno, nazivnega toka 25A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 100mA, ničelni (N) vodnik na levi strani
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI EFI P4
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 25
- Mjerenje struje kvara (A): 0,1
- Vrsta struje kvara: A
- Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.