Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton PCS20-GS/PVC-BK 25m čelik Plastificirano 16,9mm 21,6mm [166-30703 - PCS20-GS/PVC-BK]

ŠIFRA 2736999 EAN 4031026306742 Hellermanntyton 166-30703 - PCS20-GS/PVC-BK
Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton PCS20-GS/PVC-BK, dužina 25m, čelik plastificiran, unutarnji fi:16,9 mm, vanjski fi: 26,6 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Dužina cijevi (m): 25
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Plastificirano
  • Unutarnji promjer (mm): 16,9
  • Vanjski promjer (mm): 21,6
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.