Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton SC50-GS-ML 25m čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 48,4mm 53,2mm [166-30107 - SC50-GS-ML]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Dužina cijevi (m): 25
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
- Unutarnji promjer (mm): 48,4
- Vanjski promjer (mm): 53,2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.