Završni elem. parapet. kanala LEGRAND DLP 35 / 50X80 80mm 50mm [010722]

ŠIFRA 1144525 EAN 3245060107222 BTICINO 010722
Krajnji element parapetnog kanala LEGRAND KAN. ZAKLJUČAK PVC 35 x 80 50 x 80 80 mm 50 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEGRAND
  • Širina (mm): 80
  • Dubina (mm): 50
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.