Punionica za električna vozila Etrel INCH duo 22kW,RFID, MID, 2xType 2 ,RCD-A, Ethernet samostoječa 3F 2x22kW T2 vtičnica 2x čelik Polikarbonat IP54 [G-DC3ZFBY10]

ŠIFRA 2801626 EAN 3838629791484 ETREL G-DC3ZFBY10
Električna polnilnica ETREL 2 x 22kW trifazna, sive barve z dvema vtičnicama T2, opremljena z FID stikalom tipa A in DC senzorjem toka. Polnilnica je samostoječa, pri montaži se fiksira z dodatnim sidrom.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Etrel INCH duo
  • Način montaže: Stoječa
  • Dovod: 3F
  • Nazivna priključna snaga (kW): 2x22
  • Broj T2 utičnica: T2 vtičnica 2x
  • Matarijal kućišta: Jeklo
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.