• Privatna
  • Punionica za električna vozila Etrel INCH duo samostoječa 3F 2x22kW 2x T2 vtičnica čelik IP54 RFID,PAY,RCD+dI DC, LAN,LTE

Punionica za električna vozila Etrel INCH duo samostoječa 3F 2x22kW 2x T2 vtičnica čelik IP54 RFID,PAY,RCD+dI DC, LAN,LTE [G-DC3ZFBY40-B00 - Duo + pay terminal]

ŠIFRA 2848191 EAN 3830072664377 ETREL G-DC3ZFBY40-B00 - Duo + pay terminal
Električna polnilnica ETREL 2 x 22kW trifazna, sive barve z dvema vtičnicama T2, opremljena z FID stikalom tipa A in DC senzorjem toka. Polnilnica je samostoječa, pri montaži se fiksira z dodatnim sidrom.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Etrel INCH duo
  • Način montaže: Stoječa
  • Dovod: 3F
  • Nazivna priključna snaga (kW): 2x22
  • Broj T2 utičnica: T2 vtičnica
  • Matarijal kućišta: Jeklo
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.