Punionica za električna vozila Etrel INCH Pro Zidna montaža ali steber 3F 22kW T2 vtičnica ALU IP54 Ethernet, WiFi, MID [G-PC1ZBDY20]

ŠIFRA 2848499 EAN 3838629844951 ETREL G-PC1ZBDY20
Električna polnilnica ETREL 22kW trifazna, sive barve z vtičnico T2, opremljena z FID stikalom tipa A in DC senzorjem toka. Montaža je možna na steno ali na stebriček. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Etrel INCH Pro
  • Način montaže: Montaža na steno
  • Dovod: 3F
  • Nazivna priključna snaga (kW): 22
  • Broj T2 utičnica: T2 vtičnica
  • Matarijal kućišta: Aluminij
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.