Punionica za električna vozila EVLink Home 11kW T2 Vtičnica 6mA zidna 3F 11kW Plastika IP54 [EVH4S11N2 - EVH4S11N2]
- Linija proizvoda: EVLink
- Način montaže: Zidna
- Dovod: 3-fazni
- Nazivna priključna snaga (kW): 11
- Matarijal kućišta: Umetna masa
- Vrsta zaštite (IP): IP54
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.