Punionica za električna vozila NGEN EV11 Stenska ali steber 3F 11kW T2 kabel 6m Plastika [STAR-EV11-PLC - 504637]
- Linija proizvoda: NGEN
- Način montaže: Stenska ali steber
- Dovod: 3-fazni
- Nazivna priključna snaga (kW): 11
- Broj T2 utikača: T2 kabel 6m
- Matarijal kućišta: Umetna masa
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.