Punionica za električna vozila NGEN EV22 Stenska ali steber 3F 22kW T2 kabel 6m Plastika [STAR-EV22-PLC - 504638]
- Linija proizvoda: NGEN
- Način montaže: Stenska ali steber
- Dovod: 3-fazni
- Nazivna priključna snaga (kW): 22
- Broj T2 utikača: T2 kabel 6m
- Matarijal kućišta: Umetna masa
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.