Punionica za električna vozila NGEN EV7 Zidna montaža L-N (1F) 7.4kW T2 kabel 6m Plastika [STAR-EV7-PLC - 504636]
- Linija proizvoda: NGEN
- Način montaže: Montaža na steno
- Dovod: 1-fazni
- Nazivna priključna snaga (kW): 7.4
- Broj T2 utikača: T2 kabel 6m
- Matarijal kućišta: Umetna masa
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.