Polnilnica je za izjemen dizajn prejela prestižno nagradp Red dot award in skupaj z napravo Wallbox Power meter (dobavljiva ločeno) avtomatsko uravnava moč polnjena. Več o Copper SB:
- Največja moč: 22 kW; 3 x 32 A
- Priključki: vtičnica Tipa 2
- Komunikacijska povezava: wifi, bluetooth, Lte, ethernet
- Pritrditev: stena ali steber
- Stopnja zaščite: IP54, IK10
- Delavno temperaturno območje: -25°C do +40°C
- Električna zaščita: tip RCD (30mA) z funkcijo samodejnega odpravljanja težav
- Status polnjenja: rgb
- Možnost zaklepa polnilnega kabla: DA
- Daljinsko odklepanje polnilnega kabla: DA
- Napredni spletni vmesnik: DA
- Avtorizacijske metode: app, rfid, spletni vmesnik, daljinska avtorizacija preko uporabniške aplikacije (zalednega sistema kot npr. Rexel SMART CHARGING oz. myWallbox business )
- Števec: NE
- Možnost integracije več polnilnic v grozd: DA
- Dinamično uravnavanje moči na daljavo: DA
- Možnost uravnavanja moči polnjenja glede na odjem ostalih porabnikov: DA (opcijsko z Wallbox Power meter)
- Način povezave z zalednim sistemom: OCPP 1.6 SOAP, JSON; nadgradljiv na OCPP 2.0
- Ohišje: umetna masa
- Dimenzije (v x š x g): 260 x 192 x 113 mm
- Teža: 2kg
- Barva: črna
Garancijska doba: 3 leta