Punionica za električna vozila WALLBOX Pulsar Pro stenska ali steber 3F T2 kabel 5m Plastika IP54 [PPR1-0-2-4-K-002]

ŠIFRA 2847895 EAN 8436607541769 WALLBOX PPR1-0-2-4-K-002
Električna polnilnica WALLBOX Pulsar Pro trifazna, črne barve z 5m kabla T2. Polnilnica je primerna za poslovne in javne lokacije (gospodarske stavbe, javne stavbe, javna in zasebna parkirišča itd).
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WALLBOX
  • Način montaže: stenska ali steber
  • Dovod: 3F
  • Broj T2 utikača: T2 kabel 5m
  • Matarijal kućišta: Umetna masa
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.